Motion
10107822
Panneau de filtre et régulateur - 4 sorties, débit d'air max. : 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05106391
N° MFR10107822
Prix3,937.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de filtre et régulateur - 4 sorties, débit d'air max. : 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05106391
N° MFR10107822
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
Prix3,937.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    16-3/4 H x 23-1/2 L x 8-1/2 P po

Détails

  • Moniteur Co inclus
    Non compris
  • Comprend
    Étui de protection
  • Pression max. au panneau
    125 psi
  • Débit d’air maximal
    50 pcm
  • Montage
    Portable
  • Nombre de prises
    4
  • Normes respectées
    Exigences du NIOSH en matière de point de fixation
  • Type
    Filtre et panneau du régulateur
  • CUP_NON
    4032792313088

Aperçu

Description du fabricant
10107822 SNAPTITE POUR BOÎTE À POA D’AIR RESPIRABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good