Motion
10107812
Panneau de filtre et régulateur - 4 sorties, débit d'air max. : 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05106532
N° MFR10107812
Prix11,050.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de filtre et régulateur - 4 sorties, débit d'air max. : 50 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05106532
N° MFR10107812

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,050.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    16-3/4 H x 23-1/2 L x 8-1/2 P po

Détails

  • Moniteur Co inclus
    Moniteur de monoxyde de carbone inclus
  • Comprend
    Étui de protection
  • Pression max. au panneau
    125 psi
  • Débit d’air maximal
    50 pcm
  • Montage
    Portable
  • Nombre de prises
    4
  • Type
    Filtre et panneau du régulateur
  • CUP_NON
    4032792254466

Aperçu

Description du fabricant
10107812 FAMILLE D’ACCUEIL DE LA BOÎTE SYS D’AIR RESPIRABLE