Motion
10070477
Harnais croisé Arcsafe - matériau de sangle en nylon, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05108262
N° MFR10070477
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais croisé Arcsafe - matériau de sangle en nylon, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05108262
N° MFR10070477
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    TTG

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Protection contre les arcs électriques
  • Capacité
    400 lb
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en nylon
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Pas de rembourrage
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ASTM F887-05, CSA Z259.10-M90 Classe A, CSA Z259.10-M90 Classe D, CSA Z259.10-M90 Classe L, CSA Z259.10-M90 Classe P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Croisé

Aperçu

Description du fabricant
10070477 HARN ARCSAFE NY CROV TBLS SXL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté