Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice8.7 mm
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale264.5 mm
- Largeur totale77 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsFonte
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv86 Av x 10-6m²
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (à fentes)
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Consommation d'énergie du solénoïde7.6 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneDisque