Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5-5/16 po
- Diamètre maximal de la mèche11/16 po
- Profondeur de perçage maximale4-1/2 po
- Diamètre minimum de la mèche33/64 po
- Longueur totale9-19/32 po
- Taille de la tige conique2
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à embout remplaçable
- Tige à brideNon
- Code complet du porte-outils25000S-002I
- SérieSérie 0
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Style de porte-outils25000S