Motion
6151604080
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114527
N° MFR6151604080
Prix883.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114527
N° MFR6151604080
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
Prix883.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    19 pcm
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451686130
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite

Aperçu

Description du fabricant
CP3019-20AC BROYEUR DE MATRICE ANGLE 0.5HP
  • Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
  • Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
  • Le moteur puissant de 0.5 HP (375 W) régi assure la sécurité

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon