Motion
PPCL223N  1 7/16 BALLONS F&B EN PBLK BRG

LINK-BELT
PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Boîtier d’unité à deux roulements - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114589
N° MFRPPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG
Prix1,612.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Boîtier d’unité à deux roulements - Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05114589
N° MFRPPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Prix1,612.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7500 à 8.2500 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.6875 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Lubrifiant
    Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864342025
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers d’unité à deux paliers
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    CLB223XNL (2)
  • Matériau du joint
    Joint de contact à une lèvre
  • CUP_NON
    662864342025

Aperçu

Description du fabricant
PPCL223N OREILLERNOIR PPCL223N