Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base4.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0625 à 6.4375 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale7.7500 po
- Poids16.2 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantExxon Ronex MP
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864341912
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageBase à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers d’unité à deux paliers
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Roulement de rechangeUB219XNL (2)
- Matériau du jointJoint de contact à une lèvre