Motion
00 19 57

KNIPEX
00 19 57

Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 4 pièces dans un rouleau à outils
N° D’ARTICLE MI05114769
N° MFR00 19 57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 19 57

Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 4 pièces dans un rouleau à outils
N° D’ARTICLE MI05114769
N° MFR00 19 57
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 1/3 po.
  • Longueur
    10 7/8 po.
  • Profondeur globale
    2 1/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    4 1/8 po.
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de pièce unique
    10 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 7/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.9 po.
  • Poids de l’outil
    1.615 lb
  • Largeur de l’outil
    4 1/8 po.
  • Largeur
    4 1/8 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces à anneau élastique de précision 4 pièces dans un rouleau à outils
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Poignée en plastique
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003586
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    4
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    90 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À CIRCLIPS DE PRÉCISION DE KN001957 4 PIÈCES
  • Quatre des pinces Precision Circlip les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils à rouler.
  • Comprend 1 de chaque : Pince circulaire de précision droite interne de 5-1/2 po (48 11 J1), Pince circulaire de précision droite interne de 7-1/4 po (48 11 J2), Pince circulaire de précision droite externe de 5-1/2 po (49 11 A1), Pince circulaire de précision droite externe de 7-1/4 po ( 49 11 A2).
  • La pochette à roulettes 4 Pocket offre un moyen pratique de ranger les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Poche cousue pour chaque outil afin que les outils restent en sécurité et qu’une fermeture à pression réglable soit maintenue.
  • La pochette est fabriquée en polyester robuste.
  • Embouts droits insérés pour un travail fiable.
  • Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
  • Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
  • Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
  • Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
  • Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.