Motion
LK2540UU
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 2050 N
N° D’ARTICLE MI05115320
N° MFRLK2540UU
Price$65.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 2050 N
N° D’ARTICLE MI05115320
N° MFRLK2540UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Shaft Diameter  
    25 mm

Details

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    2050 N
  • Série
    LK
  • Capacité de charge statique
    2100 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LK2540UU SCELLÉ

You May Also Like

Les clients ont également acheté