Motion
469/10

GREENLEE
469/10

Wire Ferrule, 0.394", White Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Max. Jauge de fil 20AWG
N° D’ARTICLE MI05116126
N° MFR469/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
469/10

Wire Ferrule, 0.394", White Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Max. Jauge de fil 20AWG
N° D’ARTICLE MI05116126
N° MFR469/10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du terminal
    0.394 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Blanc
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Jauge de fil maximale
    20 AWG
  • Forme du terminal
    Ferrule métallique
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 20

Aperçu

Description du fabricant
469/10 AWG 20 X 16MM LONG DIN ISOLÉ