Motion
33AR-6

GREENLEE
33AR-6

Jeu de mèches à bois Spade-Blade - Matériau en acier au carbone, plus petite taille de mèche : 3/8 po, plus grande taille de mèche : 1 po, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI05116911
N° MFR33AR-6
Prix47.19 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
33AR-6

Jeu de mèches à bois Spade-Blade - Matériau en acier au carbone, plus petite taille de mèche : 3/8 po, plus grande taille de mèche : 1 po, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI05116911
N° MFR33AR-6
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
Prix47.19 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po, 1 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/8 po
  • Augmentations
    1/8 po
  • Plus grande taille de mèche
    1 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Plus petite taille de mèche
    3/8 po

Détails

  • Type de point central
    Point de raccord
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de pièces
    6
  • Série
    33A
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
33AR-6 MÈCHES À FOURCHE À ALIMENTATION AUTOMATIQUE, ENSEMBLE DE 6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon