Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous12.5 mm, 15.2 mm, 18.6 mm, 20.4 mm, 22.5 mm, 28.3 mm, 9.7 mm
- Épaisseur maximale du matériau6.4 mm
- Diamètre maximal du trou28.3 mm
- Diamètre minimum du trou9.7 mm
- Nombre de tailles de trous7
- Longueur totale3-3/4 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Cannelure droite ou spiraléeDroit