Spécifications
Dimensions
- Longueur8.7500 po, 222.25 mm
- Longueur totale8-3/4 po
- Longueur de pièce unique222.25 mm;8.7500 po
- Poids de l’outil0.85 lb, 0.39 kg
- Poids0.85 lb
Détails
- ApplicationACSR, boulons, fil durci, clous, vis
- Fini de lameEndurci au laser
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- Type de coupeDiagonale à effet de levier élevé
- DescriptionPince coupante diagonale à levier élevé 8.0000 po, tête inclinée (poignée moulée)
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de poignéePoignée moulée
- Type de poignéeÉvasé; Prise moulée en angle
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON783310547402