Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantW300
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal870 po-lb
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition6 po
- Longueur des dimensions d’expédition9 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=A|DO=1.250
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-74868
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798082516
- Puissance d’entrée maximale1.330 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieW300
- StyleA
- CUP_NON662798082516
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en alliage de fonte
- Roulements à rouleaux coniques
- Joints industriels robustes
- Montage sur arbre pour montage direct sur arbres d'entraînement