Motion
AN15-N02
SILENCER
N° D’ARTICLE MI05118400
N° MFRAN15-N02
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCER
N° D’ARTICLE MI05118400
N° MFRAN15-N02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    14 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    35.31 pcm
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +140 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCEUR AN15-N02
  • Conforme à la norme RoHS
  • Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
  • Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
  • Méthode de connexion : filets M, R, NPT

Les clients ont également acheté