Motion
S7014CD/P4ADGA

SKF
S7014CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI05118834
N° MFRS7014CD/P4ADGA
Prix2,550.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S7014CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI05118834
N° MFRS7014CD/P4ADGA
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
Votre prix2,550.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S7014CD/P4ADGA BRG
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571883953
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    45.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571883953

Aperçu

Description du fabricant
S7014CD/P4ADGA BRG