Motion
6107014
Crochet en S - Acier, poids de 100 lb Capacité, 0.2190 po / 254 mm, brillant
N° D’ARTICLE MI05119529
N° MFR6107014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet en S - Acier, poids de 100 lb Capacité, 0.2190 po / 254 mm, brillant
N° D’ARTICLE MI05119529
N° MFR6107014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.05 lb
  • Taille du fil
    0.2190 po
  • Limite de charge de travail
    100 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Crochet en S
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • À utiliser avec
    Fixation des accessoires à la chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    020418085130
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Crochet en S
  • CUP_NON
    020418085130
  • Capacité de poids
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
610-7014 CROCHET