Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.55 po
- Longueur totale9.58 po
- Largeur totale6.55 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue; 4 boulon; 139.7 [5.50] diam. du pilote. 14.35 [.565] Dia. Trous sur 184.2 [7.25] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelSAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement29.99 po3/r
- Pression intermittente275 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu485 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
- Configuration du portSAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Roue
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Décompression basse : aucune
- Option pression/débit : aucune
- Option Geroler : standard
- Option de joint : standard
- Accessoires : aucun
- Fonctions spéciales (matériel) : aucune
- Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle