Motion
3269X08X04
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI05120524
N° MFR3269X08X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit mâle ORB à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI05120524
N° MFR3269X08X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    1.331 po / 33.8074 mm
  • Poids
    0.1284 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3269X08X04 RACCORD DE TUYAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif