Motion
51330-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05120824
N° MFR51330-MP
Prix8,288.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05120824
N° MFR51330-MP
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
Prix8,288.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    35.876 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    415000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    513
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801321983

Aperçu

Description du fabricant
51330-MP