Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Fermé Largeur188 mm
- Ouvert Largeur288 mm
- Hauteur totale98 mm
- Longueur totale348 mm
- Largeur totale117 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Détails supplémentairesLes préhenseurs d’air de la série MHL sont conçus pour les applications qui nécessitent une large gamme de doigts de préhenseur. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces de différentes tailles. Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère. La construction à double piston crée une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible en tailles d'alésage 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Montage axial (corps taraudé ou trou traversant) ou options de montage latéral disponibles. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés de manière intégrale.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Type à doigts larges (ouverture standard)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2396 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2396 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme