Motion
NCRQBW10-180
NCRQ, ACTIONNEUR ROTATIF
N° D’ARTICLE MI05148092
N° MFRNCRQBW10-180
Prix162.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NCRQ, ACTIONNEUR ROTATIF
N° D’ARTICLE MI05148092
N° MFRNCRQBW10-180
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
Prix162.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    1.73 po
  • Longueur totale
    2.92 po
  • Largeur totale
    1.46 po
  • Port 1 taille/type
    N° 10-32 UNF Femme

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
NCRQBW10-180 NCRQ, ACTIONNEUR ROTATIF
  • La conception compacte à deux supports élimine les claquements
  • Le corps peut être monté comme bride
  • Tige en acier inoxydable
  • Pare-chocs en caoutchouc intégré
  • Le réglage de la rotation est standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté