Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Dimensions du boîtier(L)6.31 x (H)18.31 x (L)13.13
- Hauteur du boîtier18.31 po
- Longueur du boîtier6.31 po
- Largeur du boîtier13.13 po
- Taille d’entrée1.9375 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min85 tr/min
- Taille de sortie maximale2.9375 po
- Couple de sortie maximal22234 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids207 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPT25215S 25/1
- Numéro CUP du fabricant662798571720
- Puissance d’entrée maximale32.6 ch à 2125 tr/min
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- SériePowerTorque®
- CUP_NON662798571720
Aperçu
- Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
- Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés