Motion
IS10-01S
TYPE DE REED DE COMMUTATEUR DE PRESSION
N° D’ARTICLE MI05148849
N° MFRIS10-01S
Prix50.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TYPE DE REED DE COMMUTATEUR DE PRESSION
N° D’ARTICLE MI05148849
N° MFRIS10-01S
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
Prix50.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 mA
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Poids
    300 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Tension de charge maximale
    100 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.4 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    EST
  • Normes respectées
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10-01S VANNE PNEU INDUSTRIELLE
  • Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon