Motion
LPF ON 55EJ10B1.X/B7

HYDAC CORP
LPF ON 55EJ10B1.X/B7

Filtre hydraulique moyenne pression 02086558 - série LPF, taille 55 , 10 microns, 15 gal/min, Optimicron® (réduction faible), 580 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 102 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI05149382
N° MFRLPF ON 55EJ10B1.X/B7
Prix442.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
LPF ON 55EJ10B1.X/B7

Filtre hydraulique moyenne pression 02086558 - série LPF, taille 55 , 10 microns, 15 gal/min, Optimicron® (réduction faible), 580 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 102 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI05149382
N° MFRLPF ON 55EJ10B1.X/B7
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
Prix442.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    186 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPP
  • Taille
    55
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Usages multiples : conduites de pression, retours, boucles hors ligne et conduites de lubrification. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
  • Matériau de la cuvette
    Extrusion d’aluminium
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    580 psi, (107 cycles)
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Pression moyenne en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium moulé
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation automatique)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    580 psi
  • Type de support
    Optimicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    3 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    LPF
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    102 psi

Aperçu

Description du fabricant
LPF ACTIVÉ 55EB10B1.0/12B7
  • Les filtres LPF sont fabriqués avec une tête en aluminium moulé et des cuvettes en aluminium formées à froid
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Les filtres LPF sont un substitut souhaitable aux filtres à visser lorsque les conditions dynamiques du liquide exigent la durabilité supérieure et la qualité étanche d’un filtre à cartouche bien construit
  • Les vannes de dérivation à réponse rapide, situées dans la tête du filtre, protègent contre les pressions différentielles élevées causées par les démarrages à froid, les surpressions de débit et les pointes de pression. Les filtres peuvent également être fournis sans dérivation
  • La conception simple en ligne minimise la chute de pression et offre l’avantage significatif de la compactité. L’utilisation de matériaux légers rend ces filtres parfaits pour les applications d’équipement mobile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté