Motion
ISE40A-N01-V
Manocontacteur pneumatique - 1/8 po, corps à orifice, plage de PSI de fonctionnement de -14.5 à +145 psi, plage de température de fonctionnement de +23 à +122 °F
N° D’ARTICLE MI05151729
N° MFRISE40A-N01-V
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur pneumatique - 1/8 po, corps à orifice, plage de PSI de fonctionnement de -14.5 à +145 psi, plage de température de fonctionnement de +23 à +122 °F
N° D’ARTICLE MI05151729
N° MFRISE40A-N01-V
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
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.2 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Couleur activée
    Rouge/Vert
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14.5 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ISE40
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-N01-V FOUILLE HAUTE PRÉCISION 2-COLOR
  • Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté