Motion
0110 D 005  BH4HC-SFREE

HYDAC CORP
0110 D 005 BH4HC-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI05152173
N° MFR0110 D 005 BH4HC-SFREE
Prix222.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0110 D 005 BH4HC-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI05152173
N° MFR0110 D 005 BH4HC-SFREE
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
Prix222.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.866 po | 22 mm
  • Longueur
    6 po | 153 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9 po | 47 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron

Aperçu

Description du fabricant
0110 D 005 BH4HC-SFREE
  • BH4HC - Effondrement élevé (3045 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté