Motion
8G-6FP XBULK

GATES RUBBER CO
8G-6FP XBULK

8G-6FP XBULK
N° D’ARTICLE MI05152428
N° MFR8G-6FP XBULK
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8G-6FP XBULK

8G-6FP XBULK
N° D’ARTICLE MI05152428
N° MFR8G-6FP XBULK
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPTF
  • Taille de filetage 1
    3/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPSF
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053828689
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    072053828689

Aperçu

Description du fabricant
8G-6FP RACCORDEMENT G25110-0806X
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues