Motion
10G-10MIX45

GATES RUBBER CO
10G-10MIX45

710016435 -
N° D’ARTICLE MI05152466
N° MFR10G-10MIX45
Prix54.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10G-10MIX45

710016435 -
N° D’ARTICLE MI05152466
N° MFR10G-10MIX45
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
Prix54.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille du filetage
    7/8-18 INV SAE
  • Taille de filetage 1
    7/8-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    EIG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MÉLANGE
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Évasion inversée SAE
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    770075294627
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075294627

Aperçu

Description du fabricant
10G-10MIX45 RACCORDEMENT G25502-1010
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;