Motion
8C2AT-8RFFORX45S

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX45S

Extrémité de tuyau 7231-14345 - DI de tuyau 0.5 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05152498
N° MFR8C2AT-8RFFORX45S
Prix109.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX45S

Extrémité de tuyau 7231-14345 - DI de tuyau 0.5 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05152498
N° MFR8C2AT-8RFFORX45S
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
Prix109.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 FFORX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.86 po
  • Taille SAE
    J1453 Joint torique joint facial
  • Taille du filetage
    13/16-16 VD
  • Taille de filetage 1
    13/16-16
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Numéro CUP du fabricant
    072053982589
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053982589

Aperçu

Description du fabricant
8G2-8RFFORX45S RACCORDEMENT G28234-0808
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;