Motion
40GL-40FL90 XBULK

GATES RUBBER CO
40GL-40FL90 XBULK

40GL-40FL90 XBULK
N° D’ARTICLE MI05152527
N° MFR40GL-40FL90 XBULK
Prix419.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
40GL-40FL90 XBULK

40GL-40FL90 XBULK
N° D’ARTICLE MI05152527
N° MFR40GL-40FL90 XBULK
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
Prix419.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    40
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    40
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    No 40 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    90° Tube plié
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Numéro CUP du fabricant
    072053931327
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40GL-40FL90 RACCORDEMENT G43315-4040X
  • Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;