Motion
5M4K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
5M4K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152571
N° MFR5M4K-XTF XREEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5M4K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152571
N° MFR5M4K-XTF XREEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.8 po / 45.7 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578016
  • Numéro CUP du fabricant
    770075227014
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global M4K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Facile à acheminer et à installer dans les zones extrêmement étroites. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075227014
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5M4K-XTFXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE 70459