Motion
CL-1A-LLP-B

CARR LANE MFG CO
CL-1A-LLP-B

Pince à barre, tuyau ou pince en L, pince en L, écarteur, profondeur de gorge : 1-1/2 po, longueur totale : 2-1/2 po, matériau de la barre : acier
N° D’ARTICLE MI05152636
N° MFRCL-1A-LLP-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-1A-LLP-B

Pince à barre, tuyau ou pince en L, pince en L, écarteur, profondeur de gorge : 1-1/2 po, longueur totale : 2-1/2 po, matériau de la barre : acier
N° D’ARTICLE MI05152636
N° MFRCL-1A-LLP-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    3/16 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/2 po

Détails

  • Finition/revêtement de bar
    Oxyde noir
  • Matériau du guide-chaîne
    Acier
  • Style de pince
    Pince en L
  • Couleur
    Noir
  • Finition/revêtement de mâchoire
    Oxyde noir
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Épandeur
    Épandeur

Aperçu

Description du fabricant
CL-1A-LLP-B VERROUILLAGE L-PIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté