Motion
UCPA207-35mm
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05153029
N° MFRUCPA207-35mm
Prix93.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05153029
N° MFRUCPA207-35mm
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
Prix93.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2.1563 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1563 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590114603
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC207-35 mm
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCPA
  • CUP_NON
    1200106998846

Aperçu

Description du fabricant
UCPA207-35MM UNITÉ MONTÉE