Motion
2101002473
Pignon arrondi TL - 38 dents, 2012 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05153055
N° MFR2101002473
Prix151.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 38 dents, 2012 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05153055
N° MFR2101002473
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
Prix151.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    7.75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    38
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067500773

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE 08B-38TL-2012 1/2 TL Z38