Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité2.2500 po
- Longueur du baril1.0000 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de la bague1610
- Taille de la rainure de clavette6 x 2.79 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Taille du filetage3/8-16 UNC
- Poids0.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesStyle à verrouillage conique
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant1610-20
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2