Motion
FFH08 58SAE M

FASTER
FFH08 58SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 5075 psi, taille de corps 1/2 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05154109
N° MFRFFH08 58SAE M
Prix30.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH08 58SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 5075 psi, taille de corps 1/2 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05154109
N° MFRFFH08 58SAE M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/8 à 14 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    47.8 lb
  • Hexagonales
    1.3400 po | 34 mm
  • Taille hexagonale
    1.3400 po | 34 mm
  • Longueur
    2.9900 po | 76 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
  • Débit
    29.06 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 212 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00030 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Plage de température
    -13 à 212 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/8 po
  • Type de vanne
    Plat
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFH08 58SAE M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer