Motion
1X100 CARBURANT 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
1X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05154872
N° MFR1X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
Prix28.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05154872
N° MFR1X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Prix28.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.41 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les camions-citernes, les parcs de stockage de carburant et les camions de service de champ pétrolifère lorsqu’un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    MegaFlex®
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075464174
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 MAÎTRE CARBURANT 150SD MÉGAFLEX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon