Motion
R10-2RSNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05155146
N° MFRR10-2RSNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05155146
N° MFRR10-2RSNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R10-NR ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R10-2RSNR présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10-2RSNR
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    653 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    662300457221

Aperçu

Description du fabricant
99R10-NR ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer