Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Dégagement horizontal25/32 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical3 po
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsJaune
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- ComprendClé
- Type de cléSaisi à la fois
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Caractéristiques de sécuritéDiélectrique, retenue de clé
- Matériau de manilleAcier
- Normes respectéesOSHA
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure