Motion
80SS MAILLON DE CONNEXION SC

TSUBAKI (UST)
80SS CONN LINK SC

Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI05156732
N° MFR80SS CONN LINK SC
Prix26.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80SS CONN LINK SC

Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI05156732
N° MFR80SS CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    160
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187086

Aperçu

Description du fabricant
80SS « 304 » CONNECTEUR SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon