Motion
1
Identification de l’installation et de la sécurité – Jaune, 3 po de largeur, matériau en vinyle, pour utilisation avec : l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage électrique, l’identification de l’installation, le marquage au sol, l’étiquetage allégé et 5S , le marquage des tuyaux et des vannes, le marquage d’entrepôt
N° D’ARTICLE MI05157444
N° MFR1
Prix417.91 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Identification de l’installation et de la sécurité – Jaune, 3 po de largeur, matériau en vinyle, pour utilisation avec : l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage électrique, l’identification de l’installation, le marquage au sol, l’étiquetage allégé et 5S , le marquage des tuyaux et des vannes, le marquage d’entrepôt
N° D’ARTICLE MI05157444
N° MFR1
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
Prix417.91 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B30C-3000-595-YL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473183400
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BBP31
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
  • Fiche technique
  • Type
    Identification des installations et de la sécurité
  • CUP_NON
    75447318340

Aperçu

Description du fabricant
B30C-3000-595-YL VINYLE JAUNE 3 PO DE ROUGE
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Matériau hautement flexible avec adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, y compris à l’extérieur
  • Se conforme et adhère aux surfaces « difficiles » comme les blocs de béton peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux recouverts de papier et les étuis moulés par soufflage
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants et détergents et à la saleté industrielle générale
  • Durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C);peut être appliquée à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro B30-R10000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon