Motion
ASPIRATEUR POUR CHAMP PÉTROLIFÈRE 4X100 BG 100SD

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD

Tuyau industriel Black Gold® - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05157625
N° MFR4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD
Prix43.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD

Tuyau industriel Black Gold® - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, type de tuyau pour champ pétrolifère, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05157625
N° MFR4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD
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
Prix43.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.52 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Un tuyau économique et léger conçu pour la récupération des décharges dans les champs pétrolifères, l’entretien des camions-citernes, y compris les camions-citernes, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de traitement du pétrole brut, du sel et de l’eau douce, des fond de réservoir, de la boue de forage, des solutions diluées d’acides chlorhydriques et du transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075464082
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
4 ASPIRATEUR POUR CHAMP PÉTROLIFÈRE EN OR NOIR 100SD