Motion
UKF205D1

NTN
UKF205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05158339
N° MFRUKF205D1
Prix178.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05158339
N° MFRUKF205D1
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
Prix178.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002256
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002256

Aperçu

Description du fabricant
UKF205D1 QUATRE BRIDES À BOULON
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insert de roulement à billes radial à double joint d'étanchéité léger avec un alésage conique pour les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Verrou de fixation de l'adaptateur pour fixer le roulement sur l'arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant