Motion
411N15E0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc haut étroit, 28 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 58.60 mm de longueur, capacité de charge : 9300 N
N° D’ARTICLE MI05158544
N° MFR411N15E0
Prix180.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc haut étroit, 28 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 58.60 mm de longueur, capacité de charge : 9300 N
N° D’ARTICLE MI05158544
N° MFR411N15E0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    58.60 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Capacité de charge
    9300 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 411N15E0 400