Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale4000 mm
- Taille nominale du rail15 mm
- Taille de la vis de railM4.5
- Poids11.24 lb
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railBoulonné par le bas
- Type de railRail à bille
- Série400