Motion
02-364150
Vanne de régulation directionnelle 02-364150 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05159585
N° MFR02-364150
Prix2,117.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-364150 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05159585
N° MFR02-364150
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
Prix2,117.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.79 po
  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (P bloqué, A et B à T)
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V8H6CMUB10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté