Motion
TA35164
Taraud manuel - série TA35 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05160117
N° MFRTA35164
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série TA35 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05160117
N° MFRTA35164
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    102 mm
  • Diamètre de la tige
    12.5 mm
  • Profondeur de taraudage
    32 mm
  • Filetage Longueur  
    32 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TA35
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TA35164 M16X2.0 CONIQUE MÉTRIQUE (BAS)