Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple48.66 pi-lb
- Poids32.3 lb
Détails
- DemandesAgriculture
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.40 / 4.20 A
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible5.4 A, 10.9 A
- ModèleT063BLN1896012B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur d'aération
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382097639